Ubbink France - Kit connecteur flexible à flexible AE55SC Air Excellent - 188575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
connexion du tube - Oui
hauteur - 130 mm
largeur - 60 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Air Excellent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645214146
Réf. Sonepar
03350521414
Réf. Fournisseur
188575
Marque
Ubbink France
matériau:
plastique
connexion du tube:
Oui
hauteur:
130 mm
largeur:
60 mm
qualité du matériau:
autre
connexion pièce auxiliaire:
Oui
diamètre de canal équivalent:
83 mm
longueur de travail:
2.5 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
Les Atouts de l'article:
Permet de composer facilement son installation de distribution d'air Facilite le chiffrage Tous les éléments nécessaires dans un seul kit



