Ubbink France - Kit coude 90° AE48C Air Excellent - 188600

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre nominal du conduit - 75 mm

  • type coudé - coude lisse

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645216119

Réf. Sonepar

03350521611

Réf. Fournisseur

188600

Marque

Ubbink France

modèle:

autre

diamètre nominal du conduit:

75 mm

type coudé:

coude lisse

angle du coude:

90 °

matériau du conduit:

plastique

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

type de production:

autre

protection des surfaces externe:

autre

protection des surfaces interne:

autre

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

vert

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

longueur utile raccordement 1:

55 mm

longueur utile raccordement 2:

55 mm

longueur d'enfichage:

55 mm

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

finition antistatique:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

Kit coude 90° AE48C circulaire Air Excellent.

Les Atouts de l'article:

Permet de composer facilement son installation de distribution d'air Facilite le chiffrage Tous les éléments nécessaires dans un seul kit