Ubbink France - Kit coude 90° horizontal AE35SC Air Excellent - 188572

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre de canal équivalent - 63 mm

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • angle du coude - 90 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645214115

Réf. Sonepar

03350521411

Réf. Fournisseur

188572

Réf. Commerciale

Ubbink France

modèle:

autre

matériau du conduit:

plastique

diamètre de canal équivalent:

63 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

angle du coude:

90 °

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

type de production:

autre

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

vert

largeur nominale du conduit:

102 mm

hauteur nominale du conduit:

50 mm

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

type coudé:

coude lisse

changement de direction:

horizontal

rayon du coude (nombre x d):

17

longueur utile raccordement 1:

36 mm

longueur utile raccordement 2:

36 mm

incorporable dans le béton:

Oui

finition antistatique:

Oui

Kit coude 90° horizontal AE35SC semi-circulaire Air Excellent.

Les Atouts de l'article:

• Permet de composer facilement son installation de distribution d'air• Facilite le chiffrage• Tous les éléments nécessaires dans un seul kit