Ubbink France - Kit coude 90° vertical AE55SC Air Excellent - 188577

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du conduit - plastique
diamètre de canal équivalent - 83 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
angle du coude - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Air Excellent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645214160
Réf. Sonepar
03350521416
Réf. Fournisseur
188577
Marque
Ubbink France
modèle:
autre
matériau du conduit:
plastique
diamètre de canal équivalent:
83 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
angle du coude:
90 °
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
type de production:
autre
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
vert
largeur nominale du conduit:
132 mm
hauteur nominale du conduit:
60 mm
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
type coudé:
coude lisse
changement de direction:
vertical
rayon du coude (nombre x d):
14.1
longueur utile raccordement 1:
45 mm
longueur utile raccordement 2:
45 mm
incorporable dans le béton:
Oui
finition antistatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Permet de composer facilement son installation de distribution d'air Facilite le chiffrage Tous les éléments nécessaires dans un seul kit



