Ubbink France - Kit croisement AE34C - 188181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 75 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 75 mm
longueur - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Air Excellent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645245836
Réf. Sonepar
03350524583
Réf. Fournisseur
188181
Marque
Ubbink France
modèle:
autre
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1:
75 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2:
75 mm
longueur:
240 mm
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
type de production:
sans soudure
couleur extérieure:
vert
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
incorporable dans le béton:
Oui
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
D
Les Atouts de l'article:
Modularité Adaptabilité Étanchéité garantie Facile et rapide à installer Adaptabilité Neuf et en rénovation



