Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Ubbink France - Kit MultiFlex Shunt 5app 62m - 500562

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Kit MultiFlex Shunt 5app 62m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645226811

Réf. Sonepar

03350522681

Réf. Fournisseur

500562

Réf. Commerciale

Ubbink France

Kit MultiFlex Shunt 5app 62m