Ubbink France - Kit raccordement 90° Air Excellent AE34C D125mm - 188578


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polypropylène (PP)
raccordement de canal - rond
diamètre nominal du canal de raccordement - 75 mm
raccordement - extrémité du conduit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Air Excellent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8713645214177
Réf. Sonepar
03350521417
Réf. Fournisseur
188578
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
raccordement de canal:
rond
diamètre nominal du canal de raccordement:
75 mm
raccordement:
extrémité du conduit
avec grille:
Non
échantillon d'air réglable:
Non
couleur de la grille:
autre
application:
universel
emplacement pour raccord de conduite:
mur/plafond
nombre de raccords de conduite:
2
forme de la grille:
rond
emplacement de la grille:
mur/sol
diamètre de raccordement au réseau:
125 mm
Les Atouts de l'article:
Kits : • Permet de composer facilement son installation de distribution d'air• Facilite le chiffrage• Tous les éléments nécessaires dans un seul kit