Ubbink France - Kit siphon Long John PPtl - 330192

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Kit siphon Long John PPtl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • forme - coude 180°

  • couleur - autre

  • diamètre extérieur du tube - 32 mm

  • chromé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645111889

Réf. Sonepar

03350330192

Réf. Fournisseur

330192

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

polypropylène (PP)

forme:

coude 180°

couleur:

autre

diamètre extérieur du tube:

32 mm

chromé:

Non

raccordement du siphon:

extrémité de tube

avec rosace:

Non

avec aération de drainage:

Oui

avec capot de recouvrement:

Non

Kit siphon Long John PPtl.