Ubbink France - Kit té 180° AE48C circulaire pour bouche D125mm - 188628

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

  • raccordement de canal - rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 90 mm

  • raccordement - extrémité du conduit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8713645242163

Réf. Sonepar

03350524216

Réf. Fournisseur

188628

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

raccordement de canal:

rond

diamètre nominal du canal de raccordement:

90 mm

raccordement:

extrémité du conduit

avec grille:

Non

échantillon d'air réglable:

Non

couleur de la grille:

autre

application:

universel

emplacement pour raccord de conduite:

mur/plafond

nombre de raccords de conduite:

2

forme de la grille:

rond

emplacement de la grille:

mur/sol

diamètre de raccordement au réseau:

125 mm

Kit té 180° AE48 circulaire pour raccordement de bouche en diamètre 125mm.

Les Atouts de l'article:

Pose sans outil, les éléments se clipsent entre eux. Connexions étanches, sans risque de déboîtement.