Ubbink France - Lot de 10 joints D60mm pour conduits PPTL/PVC - 299104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - EPDM
couleur - autre
dureté Shore - 65
sans labs - Oui
sans silicone - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rolux Condensation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645095318
Réf. Sonepar
03350299104
Réf. Fournisseur
299104
Marque
Ubbink France
matériau:
EPDM
couleur:
autre
dureté Shore:
65
sans labs:
Oui
sans silicone:
Oui
traitement de la surface:
sans
diamètre intérieur:
56 mm


