Ubbink France - Manchon d'étanchéité D200 à 400mm (25 pièces) - 820303

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau manchon - EPDM

  • hauteur d'encastrement - 1.2 mm

  • manchon avec renforcement de tissu - Non

  • partagé - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645188416

Réf. Sonepar

03350820303

Réf. Fournisseur

820303

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau manchon:

EPDM

hauteur d'encastrement:

1.2 mm

manchon avec renforcement de tissu:

Non

partagé:

Non

Manchon d'étanchéité diamètre de 200 à 400mm (colisé par 25 pièces) pour les traversées de pare-vapeur.

Les Atouts de l'article:

Universel, il s’adapte à tous les diamètres de pénétrations (de D 7 à 400 mm).Matériau : tissu EPDM flexible pré-découpé d’épaisseur 1,2 mm. L’adhésif acrylique au pourtour permet une aPPlication simple et rapide.Universel, s'adapte à tous les diamètres de pénétrationsForte fixationForte résistance à l'arrachement