Ubbink France - Pare-feuilles PP 1m gris - 165147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau goujon - plastique
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645226095
Réf. Sonepar
03350522609
Réf. Fournisseur
165147
Marque
Ubbink France
matériau goujon:
plastique
longueur:
1000 mm
Pare-feuilles PP 1 mètre pour gouttières gris.
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer Assure un écoulement optimal des eaux de pluie Adaptable sur gouttière neuve ou déjà installée Gain de temps : évite le nettoyage des gouttières encombrées
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer Assure un écoulement optimal des eaux de pluie Adaptable sur gouttière neuve ou déjà installée Gain de temps : évite le nettoyage des gouttières encombrées




