Ubbink France - Pare-vapeur Protec'Vap 90 larg.3m long.50m - 204118

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 150 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645190754

Réf. Sonepar

03350204118

Réf. Fournisseur

204118

Réf. Commerciale

Ubbink France

Pare-vapeur Protec'Vap 90 largeur 3m, en rouleau de 50m.

Les Atouts de l'article:

Les pare-vapeur Ubbink permettent de réaliser une barrière efficace contre la vapeur d’eau qui, en pénétrant dans la structure de l’habitat, dégrade son pouvoir isolant ainsi que ses composants.Le Protec'Vap®90 forme une barrière à la vapeur d’eau efficace et limite les déperditions thermiques dues aux infiltrations d’air.Évite les infiltrations d'air, limite les déperditions thermiquesValeur Sd de 90mFilm polyéthylène 100% recyclé