Ubbink France - Passage d'antenne galva larg.400mm long.300mm anthracite - 18821210

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type de tuiles - universel

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - autre

  • pente du toit - 13...55 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645085821

Réf. Sonepar

03350821210

Réf. Fournisseur

18821210

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

autre

type de tuiles:

universel

traversée horizontale:

Non

couleur:

autre

pente du toit:

13...55 °

nombre de briques:

1

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

diamètre du système:

40 mm

Passage d'antenne en 2 parties galva largeur 400mm, longueur 300mm anthracite.

Les Atouts de l'article:

Conçu en deux parties, il évite le démontage du mât déjà installé.Pour toutes pentes.Matériau :Manchon en zinc Embase galva Bande d'étanchéité butyle (1m)