Ubbink France - Passage d'antenne zinc plomb larg.400mm long.330mm - 18821001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de tuiles - universel
traversée horizontale - Non
couleur - autre
pente du toit - 0...55 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645085784
Réf. Sonepar
03350821001
Réf. Fournisseur
18821001
Marque
Ubbink France
matériau:
acier
type de tuiles:
universel
traversée horizontale:
Non
couleur:
autre
pente du toit:
0...55 °
nombre de briques:
1
traversée verticale:
Oui
avec coque de glissement:
Non
diamètre du système:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Convient pour toutes les pentes de toit Bande d'étanchéité butyle comprise




