Ubbink France - Passe-câbles solaire thermique pour pente 15°-55°noir - 770207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...22 mm
pour épaisseur de paroi - 0...0 mm
entrée de câble - ovale
sans halogène - Oui
modèle - ouvert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645223117
Réf. Sonepar
03350522311
Réf. Fournisseur
770207
Réf. Commerciale
Ubbink France
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...22 mm
pour épaisseur de paroi:
0...0 mm
entrée de câble:
ovale
sans halogène:
Oui
modèle:
ouvert
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...10
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Oui
Les Atouts de l'article:
• Raccordement totalement étanche• Pas de risque de casse des tuiles• Pas de détérioration des câbles dans le temps• Résistant aux U.V• Existe en version bavette Ubiflex® noir et ocre