Ubbink France - Passe-câbles solaire thermique pour pente 15°-55°ocre - 770215

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...22 mm

  • entrée de câble - ovale

  • sans halogène - Oui

  • modèle - ouvert

  • insert pour presse-étoupe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645228389

Réf. Sonepar

03350522838

Réf. Fournisseur

770215

Réf. Commerciale

Ubbink France

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...22 mm

entrée de câble:

ovale

sans halogène:

Oui

modèle:

ouvert

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...10

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

couleur:

autre

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

Passe-câbles solaire thermique ocre pour pentes de 15 à 55°

Les Atouts de l'article:

• Raccordement totalement étanche• Pas de risque de casse des tuiles• Pas de détérioration des câbles dans le temps• Résistant aux U.V.• Existe en version bavette Ubiflex® noir et ocre