Ubbink France - Piquage caisson de distribution Air Excellent AE48C - 188553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 90 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 90 mm
longueur - 106 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Air Excellent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645213484
Réf. Sonepar
03350521348
Réf. Fournisseur
188553
Marque
Ubbink France
modèle:
autre
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1:
90 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2:
90 mm
longueur:
106 mm
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
type de production:
autre
couleur extérieure:
vert
finition raccordement 1:
gaine de ventilation ronde
type raccordement 1:
extrémité pointue
finition raccordement 2:
gaine de ventilation ronde
type raccordement 2:
extrémité pointue
incorporable dans le béton:
Oui
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
D
Les Atouts de l'article:
Faibles pertes de charges Permet le raccordement de conduit AE48c Entretien facile Pratique grâce au replacement des régulateurs de débit



