Ubbink France - Raccord D110mm flexible à flexible PPTL - 330384

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Raccord D110mm flexible à flexible PPTL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pièce de connexion

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 134 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 110 mm

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645237152

Réf. Sonepar

03350523715

Réf. Fournisseur

330384

Marque

Ubbink France

forme:

pièce de connexion

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

134 mm

diamètre interne raccordement 1:

110 mm

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

traitement de la surface:

non traité

traitement des surfaces:

non traité

diamètre externe raccordement 2:

134 mm

diamètre interne raccordement 2:

110 mm

épaisseur de paroi:

2.5 mm

type de production:

sans soudure

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Oui

ajustable:

Non

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

Raccord entre deux conduits flexibles de diamètre 110mm PPTL avec joint peroxyde.