Ubbink France - Raccord D60mm flexible à flexible PPTL - 330481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pièce de connexion
matériau - plastique
diamètre externe raccordement 1 - 65 mm
diamètre interne raccordement 1 - 62 mm
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645140520
Réf. Sonepar
03350330481
Réf. Fournisseur
330481
Marque
Ubbink France
forme:
pièce de connexion
matériau:
plastique
diamètre externe raccordement 1:
65 mm
diamètre interne raccordement 1:
62 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
traitement de la surface:
non traité
traitement des surfaces:
non traité
diamètre externe raccordement 2:
65 mm
diamètre interne raccordement 2:
62 mm
épaisseur de paroi:
2 mm
type de production:
sans soudure
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
avec raccordement mesure:
Non
avec bague à lèvres:
Oui
avec bande de serrage:
Non
ajustable:
Non
angle du coude:
0 °
type raccordement 1:
fixation par clic
type raccordement 2:
fixation par clic


