Ubbink France - Raccord haut D110mm flexible femelle à rigide mâle PPTL - 330385

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Raccord haut D110mm flexible femelle à rigide mâle PPTL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pièce de connexion

  • matériau - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • positif (surpression) - Oui

  • humide (condensé) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645237480

Réf. Sonepar

03350523748

Réf. Fournisseur

330385

Marque

Ubbink France

forme:

pièce de connexion

matériau:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

traitement de la surface:

non traité

traitement des surfaces:

non traité

type de production:

sans soudure

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Oui

ajustable:

Non

type raccordement 1:

manchon avec étanchéification

type raccordement 2:

autre

Raccord diamètre 110mm entre conduit flexible femelle et conduit rigide mâle PPTL, se place en partie haute de l'installation.

Les Atouts de l'article:

Le raccord flexible à rigide permet la fixation de deux chutes entre-elles.