Ubbink France - Raccord haut D60mm flexible femelle à rigide mâle PPtl - 330482

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Raccord haut D60mm flexible femelle à rigide mâle PPtl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pièce de connexion

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 65 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 71 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645140537

Réf. Sonepar

03350514053

Réf. Fournisseur

330482

Réf. Commerciale

Ubbink France

forme:

pièce de connexion

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

65 mm

diamètre interne raccordement 1:

71 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

traitement de la surface:

non traité

traitement des surfaces:

non traité

diamètre externe raccordement 2:

74 mm

diamètre interne raccordement 2:

62 mm

épaisseur de paroi:

2 mm

type de production:

sans soudure

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

angle du coude:

0 °

type raccordement 1:

fixation par clic

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Raccord diamètre 60mm entre conduit flexible femelle et conduit rigide mâle PPtl, se place en partie haute de l'installation.

Les Atouts de l'article:

Le raccord flexible à rigide permet la fixation de deux chutes entre-elles.