Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ubbink France - Raccord haut D80mm flexible femelle à rigide mâle PPTL - 330939

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Raccord haut D80mm flexible femelle à rigide mâle PPTL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pièce de connexion

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 103 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 56 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049193014520

Réf. Sonepar

03350301452

Réf. Fournisseur

330939

Marque

Ubbink France

forme:

pièce de connexion

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

103 mm

diamètre interne raccordement 1:

56 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

traitement de la surface:

non traité

traitement des surfaces:

non traité

diamètre externe raccordement 2:

65 mm

diamètre interne raccordement 2:

62 mm

épaisseur de paroi:

2 mm

type de production:

sans soudure

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

angle du coude:

0 °

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Raccord diamètre 80mm entre conduit flexible femelle et conduit rigide mâle PPTL, se place en partie haute de l'installation.