Ubbink France - Raccordement 90° Air Excellent AE34C D125mm - 188342

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

  • raccordement de canal - rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 75 mm

  • raccordement - extrémité du conduit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645201429

Réf. Sonepar

03350520142

Réf. Fournisseur

188342

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

raccordement de canal:

rond

diamètre nominal du canal de raccordement:

75 mm

raccordement:

extrémité du conduit

avec grille:

Non

échantillon d'air réglable:

Non

couleur de la grille:

autre

application:

universel

emplacement pour raccord de conduite:

mur/plafond

nombre de raccords de conduite:

2

forme de la grille:

rond

emplacement de la grille:

mur/sol

diamètre de raccordement au réseau:

125 mm

Raccordement 90° Air Excellent pour bouche diamètre 125mm pour 1 à 2 flexibles AE34C.