Ubbink France - Récupérateur de condensats coulissant Rolux Gaz D80/125mm alu/PVC - 224108


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - aluminium
forme - section d'évacuation du condensat
température moyenne maximale (permanente) - 160 °C
diamètre raccordement 1 - 80 + 125 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8713645063331
Réf. Sonepar
03350645063
Réf. Fournisseur
224108
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau tube intérieur:
aluminium
forme:
section d'évacuation du condensat
température moyenne maximale (permanente):
160 °C
diamètre raccordement 1:
80 + 125 mm
couleur:
blanc
matériau tube extérieur:
plastique
classe de qualité tube interne:
acier inoxydable 0,5 (3.3206)
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Non
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Oui
diamètre raccordement 2:
80 + 125 mm
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
sans soudure
connexion tube externe - tube externe:
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage:
Non