Ubbink France - Régulateur vapeur Multibar Hygro larg.1.5m long.50m - 205026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
75 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8713645207421
Réf. Sonepar
03350520742
Réf. Fournisseur
205026
Marque
Ubbink France
Régulateur de vapeur Multibar Hygro largeur 1.5m, en rouleau de 50m.
Les Atouts de l'article:
Régule la migration de la vapeur d'eau dans la structure Barrière efficace contre les infiltrations d'air Assainie la structure, évite les moisissures Valeur Sd : de 0,20m à 10m
Les Atouts de l'article:
Régule la migration de la vapeur d'eau dans la structure Barrière efficace contre les infiltrations d'air Assainie la structure, évite les moisissures Valeur Sd : de 0,20m à 10m