Ubbink France - Réhausse de terminal Rolux 3CEp Condensation D80/130mm long.750mm - 490514

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Réhausse de terminal Rolux 3CEp Condensation D80/130mm long.750mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • épaisseur de paroi tube interne - 2 mm

  • longueur - 800 mm

  • matériau tube extérieur - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049193065966

Réf. Sonepar

03350306596

Réf. Fournisseur

490514

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

épaisseur de paroi tube interne:

2 mm

longueur:

800 mm

matériau tube extérieur:

acier

classe de qualité tube interne:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

protection des surfaces tube externe:

galvanisé/électrogalvanisé

traitement des surfaces tube externe:

décapé

diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:

autre

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

soudé sans cordon (par points)

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Non

longueur de travail:

750 mm

Réhausse de terminal Rolux 3CEp Condensation diamètre 80/130mm longueur 750mm.

Les Atouts de l'article:

Conduit PPtl/Inox de longueur 750mm permettant de rehausser un terminal 3CEp