Ubbink France - Rosace de finition D125mm blanche PE en 2 parties - 224115

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • diamètre externe - 125 mm

  • hauteur - 29 mm

  • largeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645071015

Réf. Sonepar

03350224115

Réf. Fournisseur

224115

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

autre

couleur:

blanc

diamètre externe:

125 mm

hauteur:

29 mm

largeur:

200 mm

forme:

rond

Rosace de finition diamètre 125mm blanche PE en 2 parties

Les Atouts de l'article:

Rosace de finition intérieure en 2 parties en PP blanc pour terminal horizontal D80/125