Ubbink France - Rosace de finition D160mm - 888025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
diamètre externe - 160 mm
hauteur - 240 mm
largeur - 240 mm
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645211565
Réf. Sonepar
03350521156
Réf. Fournisseur
888025
Marque
Ubbink France
matériau:
aluminium
diamètre externe:
160 mm
hauteur:
240 mm
largeur:
240 mm
forme:
rond
Rosace de finition diamètre 160mm.


