Ubbink France - Rouleau applicateur Ubiflex Finio - 535250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 65 mm
diamètre du rouleau - 50 mm
longueur de poignée - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ubiflex Finio
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645240633
Réf. Sonepar
03350524063
Réf. Fournisseur
535250
Marque
Ubbink France
largeur:
65 mm
diamètre du rouleau:
50 mm
longueur de poignée:
125 mm
Rouleau applicateur Ubiflex Finio
Les Atouts de l'article:
Solide Résiste aux chutes
Les Atouts de l'article:
Solide Résiste aux chutes
NoticePDF



