Ubbink France - Silencieux DN160 long.1m - 888152

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Silencieux DN160 long.1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du conduit - aluminium

  • matériau isolant - laine de verre

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645225500

Réf. Sonepar

03350888152

Réf. Fournisseur

888152

Réf. Commerciale

Ubbink France

modèle:

autre

matériau du conduit:

aluminium

matériau isolant:

laine de verre

diamètre nominal du conduit:

160 mm

longueur:

1000 mm

nature du matériau du conduit:

autre

gaine d'épaisseur de paroi:

50 mm

type de production:

autre

épaisseur d'isolation:

50 mm

protection des surfaces externe:

autre

protection des surfaces interne:

autre

mur intérieur perforé:

Oui

couleur extérieure:

gris

type raccordement 1:

extrémité du conduit

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

souple

longueur de travail:

1000 mm

incorporable dans le béton:

Non

Silencieux diamètre 160mm avec connections rigides.

Les Atouts de l'article:

• Équipé d'embout rigide qui facilite l'installation.