Ubbink France - Solin toit 25 à 45° ardoise polyéthylène noir D110/160mm - 290090

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Solin toit 25 à 45° ardoise polyéthylène noir D110/160mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de tuiles - neuwwieder/Rhin Ruhr

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - noir

  • pente du toit - 25...45 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645125954

Réf. Sonepar

03350290090

Réf. Fournisseur

290090

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

type de tuiles:

neuwwieder/Rhin Ruhr

traversée horizontale:

Non

couleur:

noir

pente du toit:

25...45 °

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

diamètre du système:

160 mm

Solin ardoise pour terminaux diamètre 110/160mm pour toit en pente 25° à 45°, noir.