Ubbink France - Solin toit 25 à 45° ocre plomb ocre large D80/125mm - 172022

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Solin toit 25 à 45° ocre plomb ocre large D80/125mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la plaque - plomb

  • diamètre du système - 125 mm

  • adapté aux toits plats - Non

  • adapté aux toits légèrement inclinés - Non

  • adapté aux tuiles - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645050683

Réf. Sonepar

03350172022

Réf. Fournisseur

172022

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau de la plaque:

plomb

diamètre du système:

125 mm

adapté aux toits plats:

Non

adapté aux toits légèrement inclinés:

Non

adapté aux tuiles:

Oui

adapté aux embases:

Non

adapté aux cheminées:

Non

pente du toit:

25...45 °

plaque:

rectangulaire

avec coque de glissement/ anti-pluie:

Non

Solin plomb ocre large bavette, pour toits en pente de 25 à 45°, pour terminaux verticaux diamètre 60/100mm et 80/125mm.

Les Atouts de l'article:

Ce solin est composé d'une large bavette en plomb peint de dimension 700x600. Sa rotule permet d'adapter de régler précisemment le solin à la pente du toit. Equipé d'une rotule.