Ubbink France - Solin toit 25 à 45° Ubiflex ocre D110/160mm - 290088

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Solin toit 25 à 45° Ubiflex ocre D110/160mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type de tuiles - universel

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - rouge

  • pente du toit - 25...45 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645125930

Réf. Sonepar

03350290088

Réf. Fournisseur

290088

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

autre

type de tuiles:

universel

traversée horizontale:

Non

couleur:

rouge

pente du toit:

25...45 °

nombre de briques:

1

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

diamètre du système:

160 mm

Solin Ubiflex ocre pour terminaux diamètre 110/160mm pour toit en pente 25-45°.

Les Atouts de l'article:

La bavette du solin est en Ubiflex, un matériau très malléable à la main ou au maillet. La rotule du solin permet de régler la pente précisemment. Installation facile du solinRéglage de la pente grâce à la rotule intégréeL'ubiflex est malléable et sans plomb