Ubbink France - Solin toit 35 à 55° Ubiflex ocre D60/100 et 80/125mm - 189912

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type de tuiles - universel

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - rouge

  • pente du toit - 35...55 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645122427

Réf. Sonepar

03350189912

Réf. Fournisseur

189912

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

autre

type de tuiles:

universel

traversée horizontale:

Non

couleur:

rouge

pente du toit:

35...55 °

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Oui

finition de la coque de glissement:

standard

diamètre du système:

125 mm

Solin Ubiflex ocre, pour toits en pente de 35 à 55°, pour terminaux verticaux diamètre 60/100mm et 80/125mm.

Les Atouts de l'article:

Bavette Ubiflex : • Matériau malléable• Étanchéité parfaite au niveau de la sortie de toit• Rotule intégrée pour réglage de la pente