Ubbink France - Solin toit 5 à 25° plomb D110/160mm - 190222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
type de tuiles - universel
traversée horizontale - Non
couleur - autre
pente du toit - 5...25 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rolux 3CEP Condensation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645108926
Réf. Sonepar
03350510068
Réf. Fournisseur
190222
Marque
Ubbink France
matériau:
acier inoxydable
type de tuiles:
universel
traversée horizontale:
Non
couleur:
autre
pente du toit:
5...25 °
traversée verticale:
Oui
avec coque de glissement:
Non
diamètre du système:
160 mm


