Ubbink France - Solin toit 5 à 25° plomb D160/225mm - 192222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
type de tuiles - universel
traversée horizontale - Non
couleur - autre
pente du toit - 5...25 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chemilux Condensation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645101347
Réf. Sonepar
03350510134
Réf. Fournisseur
192222
Marque
Ubbink France
matériau:
acier inoxydable
type de tuiles:
universel
traversée horizontale:
Non
couleur:
autre
pente du toit:
5...25 °
traversée verticale:
Oui
avec coque de glissement:
Non
diamètre du système:
225 mm


