Ubbink France - Solin toit 5 à 25° plomb D160/250mm - 193222

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Solin toit 5 à 25° plomb D160/250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • type de tuiles - universel

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - autre

  • pente du toit - 5...25 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8713645101668

Réf. Sonepar

03350510166

Réf. Fournisseur

193222

Marque

Ubbink France

matériau:

acier inoxydable

type de tuiles:

universel

traversée horizontale:

Non

couleur:

autre

pente du toit:

5...25 °

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

diamètre du système:

250 mm

Solin plomb pour terminaux diamètre 160/250mm pour toit en pente de 5 à 25°.