Ubbink France - Solin toit 5 à 25° Ubiflex ocre D60/100 et 80/125mm - 189910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de tuiles - universel
traversée horizontale - Non
couleur - rouge
pente du toit - 5...25 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solin Ubiflex
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645122465
Réf. Sonepar
03350189910
Réf. Fournisseur
189910
Marque
Ubbink France
matériau:
autre
type de tuiles:
universel
traversée horizontale:
Non
couleur:
rouge
pente du toit:
5...25 °
traversée verticale:
Oui
avec coque de glissement:
Oui
finition de la coque de glissement:
standard
diamètre du système:
125 mm
Les Atouts de l'article:
Bavette Ubiflex : Matériau malléable Étanchéité parfaite au niveau de la sortie de toit Rotule intégrée pour réglage de la pente



