Ubbink France - Solin toit plat 0 à 10° inox D200/300mm - 194231

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Solin toit plat 0 à 10° inox D200/300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traversée horizontale - Non

  • pente du toit - 0...10 °

  • traversée verticale - Oui

  • avec coque de glissement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645101996

Réf. Sonepar

03350510199

Réf. Fournisseur

194231

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

acier inoxydable

traversée horizontale:

Non

pente du toit:

0...10 °

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

diamètre du système:

300 mm

Solin aluminium pour terminaux diamètre 200/300mm pour toit plat 0° à 10°.