Ubbink France - Solin toit plat 0 à 10° inox D250/350mm - 195231

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Solin toit plat 0 à 10° inox D250/350mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • diamètre de traversée - 360 mm

  • largeur du collier de toit - 640 mm

  • longueur du collier de toit - 640 mm

  • avec couvercle de protection pour entrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8713645109121

Réf. Sonepar

03350516846

Réf. Fournisseur

195231

Marque

Ubbink France

forme:

carré

diamètre de traversée:

360 mm

largeur du collier de toit:

640 mm

longueur du collier de toit:

640 mm

avec couvercle de protection pour entrée:

Non

avec bague isolante:

Non

avec couvercle:

Non

diamètre du collier de toit:

360 mm

hauteur:

195 mm

Solin aluminium pour terminaux diamètre 250/350mm pour toit plat 0° à 10°.