Ubbink France - Solin toit plat alu D110-160mm - 169927

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau plaque à coller - aluminium

  • forme - rond

  • diamètre de traversée - 167 mm

  • avec couvercle de protection pour entrée - Non

  • avec bague isolante - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711465030007

Réf. Sonepar

03350503000

Réf. Fournisseur

169927

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau plaque à coller:

aluminium

forme:

rond

diamètre de traversée:

167 mm

avec couvercle de protection pour entrée:

Non

avec bague isolante:

Non

avec couvercle:

Non

diamètre du collier de toit:

535 mm

hauteur:

170 mm

Solin aluminium pour toit plat pour terminaux diamètre 110/160mm.