Ubbink France - Solin toit plat alu D125mm - 169910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau plaque à coller - aluminium
forme - rond
diamètre de traversée - 136 mm
avec couvercle de protection pour entrée - Non
avec bague isolante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711465029995
Réf. Sonepar
03350169910
Réf. Fournisseur
169910
Marque
Ubbink France
matériau plaque à coller:
aluminium
forme:
rond
diamètre de traversée:
136 mm
avec couvercle de protection pour entrée:
Non
avec bague isolante:
Non
avec couvercle:
Non
diamètre du collier de toit:
492 mm
hauteur:
250 mm



