Ubbink France - Solin toit plat D131-166mm PVC - 146333

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau plaque à coller - autre

  • forme - rond

  • diamètre de traversée - 170 mm

  • avec couvercle de protection pour entrée - Non

  • avec bague isolante - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645201061

Réf. Sonepar

03350520106

Réf. Fournisseur

146333

Marque

Ubbink France

matériau plaque à coller:

autre

forme:

rond

diamètre de traversée:

170 mm

avec couvercle de protection pour entrée:

Non

avec bague isolante:

Non

avec couvercle:

Non

diamètre du collier de toit:

500 mm

hauteur:

250 mm

Solin pour toit plat PVC diamètre 131 à 166mm.

Les Atouts de l'article:

Matériaux : Aluminium, aluminium/EPDM ou aluminium/PVC Dimensions : d. 166-180 (solin aluminium seul), d. 131-166(solin avec jupe EPDM), d. 131-166 (solin avec jupe PVC)