Ubbink France - Solin toit plat PVC D131-166mm - 146313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau plaque à coller - PVC
forme - rond
diamètre de traversée - 135 mm
avec couvercle de protection pour entrée - Non
avec bague isolante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645200989
Réf. Sonepar
03350520098
Réf. Fournisseur
146313
Marque
Ubbink France
matériau plaque à coller:
PVC
forme:
rond
diamètre de traversée:
135 mm
avec couvercle de protection pour entrée:
Non
avec bague isolante:
Non
avec couvercle:
Non
diamètre du collier de toit:
500 mm
hauteur:
250 mm
Les Atouts de l'article:
Matériaux : Aluminium, aluminium/EPDM ou aluminium/PVC Dimensions : d. 166-180 (solin aluminium seul), d. 131-166(solin avec jupe EPDM), d. 131-166 (solin avec jupe PVC)



