Ubbink France - Solin Ubiflex 35°-55° diam.160 noir - 888094


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - autre 
- type de tuiles - universel 
- traversée horizontale - Non 
- couleur - noir 
- pente du toit - 35...55 ° 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Solin Ubiflex
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645144962
Réf. Sonepar
03350645148
Réf. Fournisseur
888094
Marque
Ubbink France
matériau:
autre
type de tuiles:
universel
traversée horizontale:
Non
couleur:
noir
pente du toit:
35...55 °
nombre de briques:
1
traversée verticale:
Oui
avec coque de glissement:
Non
diamètre du système:
160 mm
Les Atouts de l'article:
Installation facile et rapide du solin Réglage de la pente grâce à la rotule intégrée L'Ubiflex est malléable et sans plomb



