Ubbink France - Solin Ubiflex 35°-55° diam.160 ocre - 888095

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • type de tuiles - universel

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - rouge

  • pente du toit - 35...55 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645132280

Réf. Sonepar

03350888095

Réf. Fournisseur

888095

Marque

Ubbink France

matériau:

autre

type de tuiles:

universel

traversée horizontale:

Non

couleur:

rouge

pente du toit:

35...55 °

nombre de briques:

1

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

diamètre du système:

160 mm

Solin Ubiflex diamètre 160mm ocre pour toits en pente de 35 à 55°.

Les Atouts de l'article:

Installation facile et rapide du solin Réglage de la pente grâce à la rotule intégrée L'Ubiflex est malléable et sans plomb