Ubbink France - Solin Ubiflex 35°-55° diam.180 noir - 888097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de tuiles - universel
traversée horizontale - Non
couleur - noir
pente du toit - 35...55 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solin Ubiflex
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645144733
Réf. Sonepar
03350888097
Réf. Fournisseur
888097
Marque
Ubbink France
matériau:
autre
type de tuiles:
universel
traversée horizontale:
Non
couleur:
noir
pente du toit:
35...55 °
nombre de briques:
1
traversée verticale:
Oui
avec coque de glissement:
Non
diamètre du système:
180 mm




