Ubbink France - Solin Ubiflex 5°-25° diam.160 ocre - 888091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de tuiles - universel
traversée horizontale - Non
couleur - rouge
pente du toit - 5...25 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solin Ubiflex
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645144931
Réf. Sonepar
03350645144
Réf. Fournisseur
888091
Marque
Ubbink France
matériau:
autre
type de tuiles:
universel
traversée horizontale:
Non
couleur:
rouge
pente du toit:
5...25 °
nombre de briques:
1
traversée verticale:
Oui
avec coque de glissement:
Non
diamètre du système:
160 mm
Les Atouts de l'article:
Installation facile et rapide du solin Réglage de la pente grâce à la rotule intégrée L'Ubiflex est malléable et sans plomb



