Ubbink France - Sortie de toit Ventub noir diamètre 160mm isolé - 169850

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Sortie de toit Ventub noir diamètre 160mm isolé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • couleur sur le toit - noir

  • longueur totale - 1109 mm

  • diamètre nominal du tube - 166 mm

  • diamètre interne partie située au-dessus du toit - 166 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645212852

Réf. Sonepar

03350169850

Réf. Fournisseur

169850

Marque

Ubbink France

matériau:

autre

couleur sur le toit:

noir

longueur totale:

1109 mm

diamètre nominal du tube:

166 mm

diamètre interne partie située au-dessus du toit:

166 mm

diamètre externe du bouchon:

264 mm

isolé:

Oui

matériau isolant:

EPS

numéro RAL:

9005

longueur au-dessus du toit:

337 mm

diamètre nominal:

160 mm

Sortie de toit Ventub noir diamètre 160mm isolé.

Les Atouts de l'article:

Isolé : évite les problèmes de condensation.